text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Přesné kleště na pojistné kroužky Knipex pro vnější pojistné kroužky na hřídele s protiskluzovým plastovým povrchem šedé atramentizované 180 mm (samoobslužná karta/blistr)


Přesné kleště na pojistné kroužky s velkým zatížením v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. s ochranou proti nadměrné expanzi. Velké kontaktní plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kroužků, snadné nasazování. Šroubový kloub: přesný provoz kleští s nulovou vůl

Objednací číslo K1049.110.102
Design Rovný
Izolace Ano
Délka 180
Rozsah upínání (mm) 0.3 - 140
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
Délka 180
Rozsah upínání (mm) 0.3 - 140
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ano
Značka Knipex

Popis

Přesné kleště na pojistné kroužky s velkým zatížením v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. s ochranou proti nadměrné expanzi. Velké kontaktní plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kroužků, snadné nasazování. Šroubový kloub: přesný provoz kleští s nulovou vůlí. Vnitřní otevírací pružina, chráněná a zajištěná. Protiskluzový plastový povlak na rukojetích. Štíhlý styl hlavy umožňuje použití ve stísněných prostorech. DIN 5254 A, rovné čelisti. samoobslužná karta/blistr. - Velikost hřídele: Průměr hrotů: Ø 19 - 60 mm: 1,8 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1049.110.102
EAN 4003773050261
UBB 500501302490
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 49 11 A2 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.