text.skipToContent text.skipToNavigation

Přesné kleště na pojistné kroužky Knipex pro vnější pojistné kroužky na hřídele s protiskluzovým plastovým povrchem šedé atramentizované 140 mm (samoobslužná karta/blistr)


Vysoce zatížitelné při nepřetržitém používání: až 10násobně delší životnost oproti našroubovaným hrotům. Velké opěrné plochy na hrotech: žádné překroucení kroužků, snadná montáž. Roubovaný kloub: Přesný chod kleští bez vůle. V kloubu je umístěné otevírací pružina, chráněná a neztratitelná. Neklouzavý plastový potah rukojetí. Těleso kleští: chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji. Použité hroty: pružinový ocelový drát, tažený.

Objednací číslo K1049.110.101
Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka 140
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka 140
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Značka KNIPEX

Čísla materiálu

Objednací číslo K1049.110.101
EAN 4003773050254
UBB 500501302318
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 49 11 A1 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.