text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Přesné diagonální boční štípací kleště Facom 16 x 20 x 10 mm čelisti 140 mm

Objednací číslo 2M899296
Izolace Ano
Tvar Standardní
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 140
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 16
S funkcí páskování Ne

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Standardní
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 140
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 16
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Plastové úchyty
Výška hlavy (mm) 10
Testováno VDE Ne
Značka Facom
HS kód 82032000

Čísla materiálu

Objednací číslo 2M899296
EAN 3148511727607
UBB 500639207017
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 395.14
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.