text.skipToContent text.skipToNavigation

Příslušenství Knipex 97 90 15


Krimpovací sortiment V TANOS MINI-systainer® (pevná plastová krabička). Dvě stohovatelné plastové vložky, každá se 6 zásobníky na konektory. Se sortimentem drátových koncovek s límcem/bez límce. Spojovací prvek T-Loc pro ovládání jednou rukou: jedním otočením otevřete nebo zavřete systainer® a připojte se k druhému systaineru®. s krimpovacími kleštěmi p

Objednací číslo 6J289566
S nástrojem Ano
Značka Knipex
Type Crimp Assortment
Baleno po 1

Specifikace

S nástrojem Ano
Značka Knipex
Type Crimp Assortment

Popis

Krimpovací sortiment V TANOS MINI-systainer® (pevná plastová krabička). Dvě stohovatelné plastové vložky, každá se 6 zásobníky na konektory. Se sortimentem drátových koncovek s límcem/bez límce. Spojovací prvek T-Loc pro ovládání jednou rukou: jedním otočením otevřete nebo zavřete systainer® a připojte se k druhému systaineru®. s krimpovacími kleštěmi pro drátové koncovky 97 53 09 a KNIPEX PreciStrip16 12 52 195. Systainer® je registrovaná ochranná známka společnosti TANOS GmbH. Obsah: 5 mm²), 40 x KNIPEX Dvojité drátěné kování s plastovým límcem (2 x 4,0 mm²), 30 x KNIPEX Dvojité drátěné kování s plastovým límcem (2 x 6,0 mm²), 20 x KNIPEX Dvojité drátěné kování s plastovým límcem (2 x 10,0 mm²), 150 x KNIPEX drátové kování s plastovým límcem 14 / 8 mm (1,5 mm²), 100 x KNIPEX drátové kování s plastovým límcem 14 / 8 mm (2,5 mm²), 80 x KNIPEX drátové kování s plastovým límcem 17 / 10 mm (4 mm²), 50 x KNIPEX drátové kování s plastovým límcem 20 / 12 mm (6 mm²), 35 x KNIPEX Drátové koncovky s plastovým límcem 22 / 12 mm (10 mm²), 20 x KNIPEX Drátové koncovky s plastovým límcem 24 / 12 mm (16 mm²), 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16® Automatický odizolovač (0,08 - 16 mm²),

Čísla materiálu

Objednací číslo 6J289566
EAN 4003773084877
UBB 500711494590
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 97 90 15
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.