text.skipToContent text.skipToNavigation

Příslušenství Knipex 77 21 115 N


Diagonální fréza na elektroniku Pro jemné řezání, např. v elektronice a jemné mechanice. Optimalizované zatížení pro přímější pocit při práci. Robustní skříňový kloub s nulovou vůlí. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Leštěnka nebo zrcadlový lesk spolu s jemným filmem oleje nabízejí účinnou ochranu proti korozi - žádné por

Objednací číslo 2S030556
Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 115
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 115
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 11
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Type Electronics Diagonal Cutter

Popis

Diagonální fréza na elektroniku Pro jemné řezání, např. v elektronice a jemné mechanice. Optimalizované zatížení pro přímější pocit při práci. Robustní skříňový kloub s nulovou vůlí. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Leštěnka nebo zrcadlový lesk spolu s jemným filmem oleje nabízejí účinnou ochranu proti korozi - žádné poruchy obvodů způsobené odlupováním chromu z pokovených nástrojů. Frézy dodatečně kalené laserem, tvrdost frézy minimálně 62 HRC. Vysoká, tenká pouzdra pro jemné a pohodlné uchopení mezi palcem a ukazovákem. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Délka čelistí (B): Ø 1,3 mm: 13 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 7 mm- Šířka hlavy (A): 11 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 2S030556
EAN 4003773082309
UBB 500711487172
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 77 21 115 N
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.