text.skipToContent text.skipToNavigation

Příslušenství Gedore pro bity 671 Ráčna


Šestihranný náhon podle DIN 3126 - D 6.3 (1/4"), Úzká linie pro práci ve stísněných prostorech, Úhel návratu 15 stupňů, Neklouzavá 2komponentní rukojeť s otvorem pro zavěšení, Neklouzavá 2komponentní rukojeť s otvorem pro zavěšení

Objednací číslo G2407.001.775
Izolace Ne
Výška 18.3
Hmotnost 108
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 127
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Výška 18.3
Hmotnost 108
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 127
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 15
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ano
Zajištění zásuvky Ne
Integrované odblokování Ne
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore

Popis

Šestihranný náhon podle DIN 3126 - D 6.3 (1/4"), Úzká linie pro práci ve stísněných prostorech, Úhel návratu 15 stupňů, Neklouzavá 2komponentní rukojeť s otvorem pro zavěšení, Neklouzavá 2komponentní rukojeť s otvorem pro zavěšení

Čísla materiálu

Objednací číslo G2407.001.775
EAN 4010886653531
UBB 240122732987
UNSPSC 27112814
Výrobní číslo položky 6535350
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.