Kmitací pily
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
Pily & řezání
Kmitací pily
3I413768
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
Přímočará pila Metabo STEB 140 Plus STEB 140 PLUS
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Extraction Nozzles Protective glass Plastic guard plate Chip Guard Plates Plastic carry case
Plný popis
Objednací číslo
3I413768
Výška
206.8
Zdvih (mm)
26
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
329.2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Výška
206.8
Zdvih (mm)
26
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
329.2
Jmenovitá spotřeba energie (W)
750
Hmotnost stroje (kg)
2.6
Hloubka řezu ve dřevě (mm)
140
Počet zdvihů bez zatížení (1/min)
1000 - 3100
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
35
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm)
10
Rozsah otáčení (°)
-45 - 45
Type
STEB 140 Plus
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Extraction Nozzles Protective glass Plastic guard plate Chip Guard Plates Plastic carry case
Čísla materiálu
Objednací číslo
3I413768
EAN
4007430212252
UBB
500658542542
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
601404500