text.skipToContent text.skipToNavigation

Přímý rázový klíč Red Rooster s vypínáním 3/8„ čtyřhran 7-12,5Nm 1/4“ PT 4200RPM

Objednací číslo RRI-30STRE
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Úhlový model Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 4200
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 12.5
Maximální utahovací moment (Nm) 12.5

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Úhlový model Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 4200
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 12.5
Maximální utahovací moment (Nm) 12.5
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 6
Požadovaný objem vzduchu 222
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 770

Čísla materiálu

Objednací číslo RRI-30STRE
EAN 8717981205561
UBB 500619069593
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky RRI-30ST
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.