Impulsní klíče
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
Impulsní klíče
RRI-30SARE
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
Přímý rázový klíč bez vypínání Red Rooster RRI-SA 1/4„ šestihran 6-11,5 Nm 1/4“ PT 4200 ot/min.
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
RRI-30SARE
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Úhlový model
Ne
Volnoběžné otáčky (1/min)
4200
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
11.5
Maximální utahovací moment (Nm)
11.5
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Úhlový model
Ne
Volnoběžné otáčky (1/min)
4200
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
11.5
Maximální utahovací moment (Nm)
11.5
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Impulsní ovladač
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
6
Požadovaný objem vzduchu
222
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
RRI-30SARE
EAN
8717981203772
UBB
500619069262
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
RRI-30SA