text.skipToContent text.skipToNavigation

Přímý rázový klíč bez vypínání Red Rooster 3/8„ čtyřhran 31-47Nm 1/4“ PT 5000RPM

Objednací číslo RRI-70SRED
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Úhlový model Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 5000
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 47
Maximální utahovací moment (Nm) 47

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Úhlový model Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 5000
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 47
Maximální utahovací moment (Nm) 47
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 10
Požadovaný objem vzduchu 372
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 970
Komoditní kód 84671110

Čísla materiálu

Objednací číslo RRI-70SRED
EAN 8717981204069
UBB 500619077836
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky RRI-70S
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.