text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Přímý rázový klíč bez vypínání Red Rooster 3/8„ čtyřhran 22-35Nm 1/4“ PT 6000RPM

Objednací číslo RRI-60SRED
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Úhlový model Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 6000
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 24
Maximální utahovací moment (Nm) 24

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Úhlový model Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 6000
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 24
Maximální utahovací moment (Nm) 24
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 10
Požadovaný objem vzduchu 372
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 860
HS kód 84671110

Čísla materiálu

Objednací číslo RRI-60SRED
EAN 8717981204052
UBB 500619074866
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky RRI-60S
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.