Šroubováky
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
Šroubováky
YD-5AYOK
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
Přímý šroubovák Yokota s 1 příklepovým mechanismem 1/4„ šestihran 15,5 Nm 1/8“ PT 10000RPM
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
YD-5AYOK
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
10000
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Max. povolovací moment (Nm)
15.5
Maximální utahovací moment (Nm)
15.5
Maximální velikost závitu (metrická)
6
Značka
Yokota
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
10000
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Max. povolovací moment (Nm)
15.5
Maximální utahovací moment (Nm)
15.5
Maximální velikost závitu (metrická)
6
Značka
Yokota
Váha kusu (g)
937.125
Komoditní kód
84671110
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
YD-5AYOK
EAN
8717981106479
UBB
500619097487
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
YD-5A