Šroubováky
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
Šroubováky
4S021203
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
Přímý šroubovák se spojkovým mechanismem Red Rooster 1/4„ šestihran 1-6Nm 1/4“ PT 1800RPM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4S021203
Hmotnost stroje (kg)
1.2
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Maximální velikost závitu (metrická)
5
Značka
Red Rooster
Komoditní kód
84671110
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Hmotnost stroje (kg)
1.2
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Maximální velikost závitu (metrická)
5
Značka
Red Rooster
Komoditní kód
84671110
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4S021203
EAN
8717981296316
UBB
500636725672
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
RR-02SC