Vrtací a bourací kladiva
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací a bourací kladiva
3D893711
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
Příklepová vrtačka Metabo SB18LTXIMPULS BODY
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3D893711
Jmenovité napětí (V)
18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
65
Max. počet zdvihů (1/min)
32300
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 500
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 1700
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
65
Max. počet zdvihů (1/min)
32300
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 500
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 1700
S nabíječkou baterií
Ne
Type
SB 18 LTX IMPULS
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3D893711
EAN
4007430239051
UBB
500668621815
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
602192890