text.skipToContent text.skipToNavigation

Příklepová vrtačka BOSCH UniversalImpact 730


Objednací číslo 4K077634
Šířka 66
Výška 231
Napětí (V) 230
Délka (mm) 277
Jmenovitá spotřeba energie (W) 730
Hmotnost stroje (kg) 2.1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 2-13
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 66
Výška 231
Napětí (V) 230
Délka (mm) 277
Jmenovitá spotřeba energie (W) 730
Hmotnost stroje (kg) 2.1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 2-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 12
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 12
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 30
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 30
Max. točivý moment (Nm) 17
Zasunutí nástroje Jiný
Průměr vrtáku do betonu 2. stupeň (mm) 14
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm) 14
Výstupní výkon (W) 530
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 14
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 14
Max. počet zdvihů (1/min) 48000
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 50-3200
Značka Bosch
Model Universalimpact 730
Type Impact Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 4K077634
EAN 4053423237269
UBB 500582092432
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0603313400
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.