Vrtací a bourací kladiva
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací a bourací kladiva
7X848350
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
Příklepová vrtačka Bosch GSB 12 V-15
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7X848350
Jmenovité napětí (V)
12
Výška
182
Kapacita baterie (Ah)
2
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Výška
182
Kapacita baterie (Ah)
2
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
19
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
19
Max. točivý moment (Nm)
30
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm)
10
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm)
10
Nastavení točivého momentu (Nm)
30
Max. počet zdvihů (1/min)
19500
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
380
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
1300
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Model
GSB 12V-15
Type
Cordless Hammer Drill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7X848350
EAN
3165140727518
UBB
500681359666
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019B6906