text.skipToContent text.skipToNavigation

Pístový kotouč Bosch S 925 VF S925VF Metal 5 kusů


Pilový plátek do pily ocasky S 925 VF Heavy for Metal, bS 925 VF/b, BIM, vario ozubení, Středně silné až silné plechy (2-10 mm), tenkostěnné a tlustostěnné roury a profily (100 mm) Ideální na asanační práce v kovech. Jemný řez bez námahy

Objednací číslo B4956.657.407
Celková délka (mm) 150
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vzdálenost zubů (mm) 1.8
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 150
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vzdálenost zubů (mm) 1.8
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Provedení z tvrdého kovu Ne
Značka Bosch

Popis

The S 925 VF Heavy for Metal Reciprocating Saw Blade delivers effortless and smooth cuts in metal. Its thick gauge material (1.25 mm) provides the stability needed in metal demolition. Moreover, the reciprocating saw blade’s vario-tooth geometry is optimised for easy, comfortable and vibration-reduced cutting. The BIM (bi-metal) blade is designed for cutting regular-strength steel in demolition applications. Its vario-tooth pitch (1.8/2.6 mm) can be used on pipes and profiles with a wall thickness of 2 mm to 10 mm. It is equipped with a standard length of 150 mm, providing a cutting capacity of up to 100 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo B4956.657.407
EAN 3165140451949
UBB 500511961731
UNSPSC 27112802
Výrobní číslo položky 2608657407
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.