Šroubováky
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
Šroubováky
5K552955
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
Pístový šroubovák Red Rooster pro spojkový mechanismus 1/4„ šestihran 5-16Nm 1/4“ PT 1800RPM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5K552955
Hmotnost stroje (kg)
1.3
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Maximální velikost závitu (metrická)
5
Značka
Red Rooster
Komoditní kód
84671110
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Hmotnost stroje (kg)
1.3
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Maximální velikost závitu (metrická)
5
Značka
Red Rooster
Komoditní kód
84671110
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5K552955
EAN
8717981296323
UBB
500636725425
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
RR-02SP