text.skipToContent text.skipToNavigation

Lâmina recíproca Bosch S922AF A2ST


Pilový plátek do pily ocasky S 922 AF Flexible for Metal, bS 922 AF/b, BIM, vlnité, frézované, Tenké plechy (0,7-3 mm), jemné trubky/profily (Ø 100 mm), jemný řez bez námahy

Artikelnummer B4956.656.036
Celková délka (mm) 150
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vzdálenost zubů (mm) 1
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Celková délka (mm) 150
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vzdálenost zubů (mm) 1
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Provedení z tvrdého kovu Ne
Značka Bosch
Váha kusu (g) 46
Model S922AF
Type Reciprocating Saw Blade

Omschrijving

The S 922 AF Flexible for Metal Reciprocating Saw Blade delivers effortless cuts in metal. Its very fine tooth pitch and wavy-set teeth enable smooth cuts in thin material. Moreover, the BIM (bi-metal) blade is engineered for long lifetime when cutting regular-strength steel. It is equipped with a very fine tooth pitch (1 mm) for cutting steel pipes and profiles with a thickness of 0.7 mm to 3 mm. The reciprocating saw blade has a standard length of 150 mm that enables a cutting capacity of up to 100 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer B4956.656.036
EAN 3165140093385
UBB 500504932178
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 2608656036
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.