text.skipToContent text.skipToNavigation

Pásová bruska Facom 20 x 250 mm 16000 ot/min

Objednací číslo 7Z909200
Šířka 95
Výška 93
Délka pásu/ pásky/vázání (mm) 520
Délka (mm) 350
Rychlost otáčení (1/min) 16000
Hmotnost stroje (kg) 1.2
Provozní tlak 6.2

Specifikace

Šířka 95
Výška 93
Délka pásu/ pásky/vázání (mm) 520
Délka (mm) 350
Rychlost otáčení (1/min) 16000
Hmotnost stroje (kg) 1.2
Provozní tlak 6.2
Šířka pásu (mm) 20
Délka nosné plochy (mm) 520
Vibrace (m/s²) 0.57
Maximální provozní tlak (psi) 89.923
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Požadovaný objem vzduchu 113
Značka Facom
Komoditní kód 84671110

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Z909200
EAN 3148518302746
UBB 500637325696
UNSPSC 27112708
Výrobní číslo položky V.403F
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.