Pískovačky
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
Vzdušné pískovačky
Pískovačky
8S177882
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
Pásová bruska Facom 10 x 330 mm 16000 ot.
Přidat do katalogu
Objednací číslo
8S177882
Výška
83
Délka pásu/ pásky/vázání (mm)
330
Délka (mm)
283
Rychlost otáčení (1/min)
16000
Hmotnost stroje (kg)
0.8
Provozní tlak
6.2
Šířka pásu (mm)
10
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Výška
83
Délka pásu/ pásky/vázání (mm)
330
Délka (mm)
283
Rychlost otáčení (1/min)
16000
Hmotnost stroje (kg)
0.8
Provozní tlak
6.2
Šířka pásu (mm)
10
Délka nosné plochy (mm)
330
Vibrace (m/s²)
0.63
Maximální provozní tlak (psi)
89.923
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Požadovaný objem vzduchu
110
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8S177882
EAN
3148518302661
UBB
500637325449
UNSPSC
27112708
Výrobní číslo položky
V.402F