text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Speciální pásky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
4H553263
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
Páska z olověné fólie 3M 420 Silver 100 mm x 33 m
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4H553263
Šířka
100
Odolnost vůči UV záření
Ano
Tloušťka (mm)
0.19
Délka (mm)
33
Teplotní odolnost (°C)
105 - 105
Značka
3M
HS kód
7804110000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
100
Odolnost vůči UV záření
Ano
Tloušťka (mm)
0.19
Délka (mm)
33
Teplotní odolnost (°C)
105 - 105
Značka
3M
HS kód
7804110000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4H553263
UBB
500667386543
UNSPSC
31201500
Výrobní číslo položky
420100