text.skipToContent text.skipToNavigation

Pákový klíč Gedore 46 x 50 mm

Objednací číslo 0P390007
Délka (mm) 396
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 50
Velikost klíče malá (mm) 46

Specifikace

Délka (mm) 396
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 50
Velikost klíče malá (mm) 46
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 31.5
Výška hlavy velká (mm) 33.5
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 74
Šířka hlavy velká (mm) 79
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Otevřený model Ano
Značka Gedore
Model 400
Type Flare Nut Spanner

Popis

Kroužek posunutý od hřídele o 15°, Šestihranná mezera posunutá o 30°, UD profil posunutý o 15°, Velikosti 8x10 až 12x14 mm s šestihranem, Pro aplikace zahrnující hydraulické/brzdové vedení, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, * není standardizováno, Šestihranný otvor posunutý o 30°, UD profil posunutý o 15°.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0P390007
EAN 4010886896884
UBB 500642419252
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 2297183
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.