text.skipToContent text.skipToNavigation

Pákový klíč Gedore 3114 14 mm


GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, č. 3114 = dodávka bez tommy baru, č. DS 3114 = dodávka s tommy barem 26 D, č. DS 3114 = dodáváno s otočným čepem 26 D

Article number G2478.140.001
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 14
Velikost klíče malá (mm) 14
Packed per 1

Specifications

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 14
Velikost klíče malá (mm) 14
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 5.5
Šířka hlavy malá (mm) 28
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ano
Model s pravoúhlým klíčem Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 110
Komoditní kód 8204110000
Type Spanner

Description

GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, č. 3114 = dodávka bez tommy baru, č. DS 3114 = dodávka s tommy barem 26 D, č. DS 3114 = dodáváno s otočným čepem 26 D

Article numbers

Article number G2478.140.001
EAN 4010886667019
UBB 203120574561
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  6670130
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.