Nedtrain Oud
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
Klíče
očkový klíč
Otevřené očkové klíče
8R174125
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
Pákový klíč Facom 9/16 x 5/8
Přidat do katalogu
Objednací číslo
8R174125
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
197
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
15.875
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
197
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
15.875
Velikost klíče malá (mm)
14.288
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
9/16 palce
Velikost klíče velká (palce)
5/8 palce
Šířka hlavy malá (mm)
27.4
Šířka hlavy velká (mm)
31.4
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ano
Značka
Facom
Type
Hinged Flare Nut Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: 5/16x3/8 and 7/16x1/2 - 12-point head: from 9/16x5/8 to 1"x1"1/8. Dimensions in inches: from 5/16" to 1"1/8. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
8R174125
EAN
3148511017753
UBB
500638521442
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
42.9/16X5/8