Otevřené očkové klíče
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
Klíče
očkový klíč
Otevřené očkové klíče
5X912901
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
Pákový klíč Facom 5/16 x 3/8
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5X912901
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
140
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
9.525
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
140
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
9.525
Velikost klíče malá (mm)
7.938
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
5/16 palce
Velikost klíče velká (palce)
3/8 palce
Šířka hlavy malá (mm)
17.9
Šířka hlavy velká (mm)
19.4
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
6
Otevřený model
Ano
Značka
Facom
Type
Hinged Flare Nut Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: 5/16x3/8 and 7/16x1/2 - 12-point head: from 9/16x5/8 to 1"x1"1/8. Dimensions in inches: from 5/16" to 1"1/8. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
5X912901
EAN
3148511017609
UBB
500638520865
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
42.5/16X3/8