Nedtrain Oud
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
Klíče
očkový klíč
Otevřené očkové klíče
6Z800204
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
Pákový klíč Facom 36 x 41 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6Z800204
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
320
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
41
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
320
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
41
Velikost klíče malá (mm)
36
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
1 7/16 palce
Velikost klíče velká (palce)
1 5/8 palce
Šířka hlavy malá (mm)
61
Šířka hlavy velká (mm)
68
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ano
Značka
Facom
Type
Hinged Flare Nut Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
6Z800204
EAN
3148511017500
UBB
500638520600
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
42.36X41