text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Nedtrain Oud
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Klíče
očkový klíč
Otevřené očkové klíče
0X935924
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
Pákový klíč Facom 30 x 32 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
0X935924
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
300
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
32
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
300
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
32
Velikost klíče malá (mm)
30
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
1 3/16 palce
Velikost klíče velká (palce)
1 1/4 palce
Šířka hlavy malá (mm)
50.4
Šířka hlavy velká (mm)
52.4
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ano
Značka
Facom
Komoditní kód
82041100
Type
Hinged Flare Nut Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
0X935924
EAN
3148511017302
UBB
500638520451
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
42.30X32