Nedtrain Oud
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
Klíče
očkový klíč
Otevřené očkové klíče
9P684122
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
Pákový klíč Facom 3/4 x 7/8
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9P684122
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
230
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
22.225
Velikost klíče malá (mm)
19.05
Model s jedním klíčem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
230
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
22.225
Velikost klíče malá (mm)
19.05
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
3/4 palce
Velikost klíče velká (palce)
7/8 palce
Šířka hlavy malá (mm)
33.4
Šířka hlavy velká (mm)
38.4
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
6
Otevřený model
Ano
Značka
Facom
Komoditní kód
82041100
Type
Hinged Flare Nut Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9P684122
EAN
3148511017852
UBB
500638520295
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
42.3/4X7/8