text.skipToContent text.skipToNavigation

Pákový klíč Facom 22 x 24 mm

Objednací číslo 5J176202
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 245
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 24

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 245
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 24
Velikost klíče malá (mm) 22
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Velikost klíče malá (palce) 7/8 palce
Velikost klíče velká (palce) 15/16 inch
Šířka hlavy malá (mm) 38.4
Šířka hlavy velká (mm) 41.9
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Otevřený model Ano
Značka Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

Popis

15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5J176202
EAN 3148511017005
UBB 500638519891
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 42.22X24
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.