Nedtrain Oud
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
Klíče
očkový klíč
Otevřené očkové klíče
4U372676
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
Pákový klíč Facom 11 x 13
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4U372676
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
143
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
13
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
143
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
13
Velikost klíče malá (mm)
11
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
8.1
Výška hlavy velká (mm)
9.5
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
7/16 palce
Velikost klíče velká (palce)
1/2 palce
Šířka hlavy malá (mm)
20
Šířka hlavy velká (mm)
22.9
Ráčnový model
Ne
Otevřený model
Ano
Značka
Facom
Type
Straight Flare Nut Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Flare nut wrenches with web: the head is reinforced by toile allowing for powerful unlocking. Examples: brake hoses, injector nut. The toile also holds the wrench on the nut. Short handle for better handling. Metric sizes: 7 to 19 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
4U372676
EAN
3148511021408
UBB
500638522010
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
43.11X13