Nedtrain Oud
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
Klíče
očkový klíč
Otevřené očkové klíče
7V238607
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
Pákový klíč Facom 1 x 11/8
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7V238607
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
300
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
28.575
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
300
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
28.575
Velikost klíče malá (mm)
25.4
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
1 palec
Velikost klíče velká (palce)
1/8 palce
Šířka hlavy malá (mm)
50.4
Šířka hlavy velká (mm)
52.4
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ano
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: 5/16x3/8 and 7/16x1/2 - 12-point head: from 9/16x5/8 to 1"x1"1/8. Dimensions in inches: from 5/16" to 1"1/8. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
7V238607
EAN
3148511017906
UBB
500638519636
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
42.1PX1P1/8