text.skipToContent text.skipToNavigation

Otevřený klíč Gedore Slogging 133 šířka napříč plochami 70 mm délka 370 mm CV ocel


Podle DIN 133, do délky 500 mm chrom-vanadová ocel 31CrV3, nad 525 mm materiál C35, zvláštní rozměry na vyžádání, * nenormalizováno, * nenormalizováno

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 370
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 70
Velikost klíče malá (mm) 70
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 370
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 70
Velikost klíče malá (mm) 70
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 29.6
Šířka hlavy malá (mm) 150
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 4100
Type Slogging Spanner

Popis

Podle DIN 133, do délky 500 mm chrom-vanadová ocel 31CrV3, nad 525 mm materiál C35, zvláštní rozměry na vyžádání, * nenormalizováno, * nenormalizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2150.700.001
EAN 4010886640111
UBB 240120124807
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6401150

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.