text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Osborn Busby-end brush 17MM 6MMSTIFT


End Brush D17 shank 6 crimped brass coated steel wire 0,30 T25 Do-It-Yourself / max. RPM 4.500 packing unit: 12 pieces

Objednací číslo S3537.509.062
Design Rovný
Ochrana povrchu Mosazné
Maximální počet otáček (1/min) 4500
Materiál Ocel
Připojení kolíku Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Ochrana povrchu Mosazné
Maximální počet otáček (1/min) 4500
Materiál Ocel
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 17
Značka Osborn

Popis

End Brush D17 shank 6 crimped brass coated steel wire 0,30 T25 Do-It-Yourself / max. RPM 4.500 packing unit: 12 pieces

Čísla materiálu

Objednací číslo S3537.509.062
EAN 4013349101396
UBB 500503466889
UNSPSC 27111907
Výrobní číslo položky 0008509062
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.