Pískovačky
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
Vzdušné pískovačky
Pískovačky
RRI-6150-2SVRED
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
Orbitální bruska na dlaně Red Rooster s odsáváním pro DE 150mm kotouč 1/4“ PT přívod vzduchu 2,5mm zdvih 2,5m/s²
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
RRI-6150-2SVRED
Zdvih (mm)
2.5
Rychlost otáčení (1/min)
12000
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Průměr brusného kotouče (mm)
150
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Požadovaný objem vzduchu
294
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Zdvih (mm)
2.5
Rychlost otáčení (1/min)
12000
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Průměr brusného kotouče (mm)
150
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Požadovaný objem vzduchu
294
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
RRI-6150-2SVRED
EAN
8717981197200
UBB
500619075699
UNSPSC
27112708
Výrobní číslo položky
RRI-6150-2SV