text.skipToContent text.skipToNavigation

Orbitální bruska na dlaně Red Rooster s odsáváním pro DE 125mm podložka 1/4“ PT přívod vzduchu 2,5mm zdvih 2,5m/s²

Objednací číslo RRI-5125-2SVRED
Zdvih (mm) 2.5
Rychlost otáčení (1/min) 12000
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Průměr brusného kotouče (mm) 125
Přívod vzduchu na straně zařízení Jiný
Požadovaný objem vzduchu 294
Značka Red Rooster

Specifikace

Zdvih (mm) 2.5
Rychlost otáčení (1/min) 12000
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Průměr brusného kotouče (mm) 125
Přívod vzduchu na straně zařízení Jiný
Požadovaný objem vzduchu 294
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 780

Čísla materiálu

Objednací číslo RRI-5125-2SVRED
EAN 8717981197170
UBB 500619073611
UNSPSC 27112708
Výrobní číslo položky RRI-5125-2SV
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.