Pískovačky
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
Vzdušné pískovačky
Pískovačky
RRI-5125-5NVRED
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
Orbitální bruska na dlaň Red Rooster 125mm brusný kotouč 1/4“ PT přívod vzduchu 5 mm zdvih 2,5 m/s²
Přidat do katalogu
Objednací číslo
RRI-5125-5NVRED
Zdvih (mm)
5
Rychlost otáčení (1/min)
12000
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Průměr brusného kotouče (mm)
125
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Požadovaný objem vzduchu
294
Značka
Red Rooster
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Zdvih (mm)
5
Rychlost otáčení (1/min)
12000
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Průměr brusného kotouče (mm)
125
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Požadovaný objem vzduchu
294
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
760
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
RRI-5125-5NVRED
EAN
8717981197040
UBB
500619073876
UNSPSC
27112708
Výrobní číslo položky
RRI-5125-5NV