Pískovačky
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
Vzdušné pískovačky
Pískovačky
RRI-5125-2NVRED
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
Orbitální bruska na dlaň Red Rooster 125mm brusný kotouč 1/4“ PT přívod vzduchu 2,5mm zdvih 2,5m/s²
Přidat do katalogu
Objednací číslo
RRI-5125-2NVRED
Zdvih (mm)
2.5
Rychlost otáčení (1/min)
12000
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Průměr brusného kotouče (mm)
125
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Požadovaný objem vzduchu
294
Značka
Red Rooster
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Zdvih (mm)
2.5
Rychlost otáčení (1/min)
12000
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Průměr brusného kotouče (mm)
125
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Požadovaný objem vzduchu
294
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
760
Komoditní kód
84671110
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
RRI-5125-2NVRED
EAN
8717981197057
UBB
500619073538
UNSPSC
27112708
Výrobní číslo položky
RRI-5125-2NV