text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Stupňovitý vrták 9 STEPSX8


Stupňovité vrtáky PRO. Speciální dva úhly břitu, první pro positivní řezání a druhý pro vytvoření prostoru pro odvod třísky, díky kterému se snižuje tření vrtáku a roste jeho životnost. Materiál M2, HSS

Objednací číslo Q1302.009.008
Průměr šachty (mm) 8
Spirálová drážka Ano
Maximální průměr vrtáku (mm) 20
Max. tloušťka desky (mm) 4
Min. průměr vrtáku (mm) 4
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 8
Spirálová drážka Ano
Maximální průměr vrtáku (mm) 20
Max. tloušťka desky (mm) 4
Min. průměr vrtáku (mm) 4
Počet stupňů vrtání 9
Řezný materiál HSS
Značka Optima

Čísla materiálu

Objednací číslo Q1302.009.008
EAN 8595129322574
UBB 500613433365
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky SVH420PRO
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.