text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Stupňovitý vrták 9 STEPSX6

Rupture de stock

Stupňovité vrtáky PRO. Speciální dva úhly břitu, první pro positivní řezání a druhý pro vytvoření prostoru pro odvod třísky, díky kterému se snižuje tření vrtáku a roste jeho životnost. Materiál M2, HSS

Numéro d'article Q1303.009.006
Průměr šachty (mm) 6
Spirálová drážka Ano
Maximální průměr vrtáku (mm) 12
Max. tloušťka desky (mm) 4
Min. průměr vrtáku (mm) 4
Emballé par 1

Spécifications

Průměr šachty (mm) 6
Spirálová drážka Ano
Maximální průměr vrtáku (mm) 12
Max. tloušťka desky (mm) 4
Min. průměr vrtáku (mm) 4
Počet stupňů vrtání 9
Řezný materiál HSS
Značka Optima

Numéros d'articles

Numéro d'article Q1303.009.006
EAN 8595129322604
UBB 500613433696
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant SVC412PRO
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.