text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Stupňovitý vrták 13 STEPSX10


Stupňovité vrtáky PRO. Speciální dva úhly břitu, první pro positivní řezání a druhý pro vytvoření prostoru pro odvod třísky, díky kterému se snižuje tření vrtáku a roste jeho životnost. Materiál M2, HSS

Objednací číslo Q1302.013.010
Průměr šachty (mm) 10
Spirálová drážka Ano
Maximální průměr vrtáku (mm) 38
Max. tloušťka desky (mm) 4
Min. průměr vrtáku (mm) 6
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 10
Spirálová drážka Ano
Maximální průměr vrtáku (mm) 38
Max. tloušťka desky (mm) 4
Min. průměr vrtáku (mm) 6
Počet stupňů vrtání 13
Řezný materiál HSS
Značka Optima

Čísla materiálu

Objednací číslo Q1302.013.010
EAN 8595129322598
UBB 500613433514
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky SVH638PRO
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.