text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Fíbrový kotouč IOL115120 115X22,2 P120


Lamelové brusné kotouče OPTIMAflex na nerez a ocel. Brusné lamelové kotouče OPTIMAflex jsou určeny pro použití v řadě oblastí opracovávání kovových povrchů. Díky plošnému radiálnímu uspořádání brusných lamel z tkaniny docilují oproti jiným nástrojům vysokého výkonu a dlouhé životnosti. Tento výrobek je díky svým speciálním technickým vlastnostem doporučován zejména na rovinné broušení. Brusné lamelové kotouče OPTIMAflex jsou složeny z lamel (100% bavlna) se zirkonkorundovým zrnem uložených rovnoměrně na nosičích z umělé pryskyřice, vyztužených skelným vláknem.

Objednací číslo Q1026.115.120
Průměr 115
Držák hřídele (mm) 22.2
Granulace 120
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 115
Držák hřídele (mm) 22.2
Granulace 120
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Typ částic Jiný
Značka Optima

Čísla materiálu

Objednací číslo Q1026.115.120
EAN 8595129318669
UBB 500512359307
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky IOL115120
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.