text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Brusné kolo 230


Diamantové kotouče OPTIMAprofi hrncové. Diamantový brusný kotouč určený pro broušení rovinných ploch stavebních materiálů. Při broušení kotoučem s dvouřadým segmentem se dosahuje mírně hrubšího povrchu než při broušení kotoučem s turbo segmentem. Odstraňuje vrásky a povrchové úpravy jako graffitti, barvy, tér nebo živici a staré zvětralé nátěry na betonových površích. Nivelizuje potěry a připravuje podklady na nové položení průmyslových podlah. Odstraňuje všechny betonové "nosy" a zbytky od bednění. Výsledkem je čistý, vybroušený povrch. Opracovávané materiály: Beton, zámková dlažba, betonová dlažba, omítky, cihly. Broušení za sucha i mokra.

Cikkszám Q1160.000.230
Výška 3.6
Průměr kotouče (mm) 230
Průměr otvoru 22.2
Vhodné pro nátěry Ano
Typ částic Jiný
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Výška 3.6
Průměr kotouče (mm) 230
Průměr otvoru 22.2
Vhodné pro nátěry Ano
Typ částic Jiný
Značka Optima

Cikkszámok

Cikkszám Q1160.000.230
EAN 8595129313701
UBB 500503478926
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz DH230
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.