text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Brusné kolo 150 TURBO


Diamantové kotouče OPTIMAprofi s Turbo segmentem. Diamantový brusný kotouč určený pro broušení rovinných ploch stavebních materiálů. Při broušení kotoučem s turbo segmentem se dosahuje do hladka vybroušeného povrchu na rozdíl od broušení kotoučem s dvouřadým segmentem. Odstraňuje vrásky a povrchové úpravy jako graffitti, barvy, tér nebo živici a staré zvětralé nátěry na betonových površích. Nivelizuje potěry a připravuje podklady na nové položení průmyslových podlah. Odstraňuje všechny betonové "nosy" a zbytky od bednění. Výsledkem je čistý, do hladka vybroušený povrch. Dělené materiály: Beton, zámková dlažba, betonová dlažba, omítky, cihly. Broušení za sucha i mokra.

Objednací číslo Q1160.001.150
Výška 3.2
Průměr kotouče (mm) 150
Průměr otvoru 22.2
Vhodné pro nátěry Ano
Typ částic Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Výška 3.2
Průměr kotouče (mm) 150
Průměr otvoru 22.2
Vhodné pro nátěry Ano
Typ částic Jiný
Značka Optima

Čísla materiálu

Objednací číslo Q1160.001.150
EAN 8595129313763
UBB 500503479262
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky DHT150
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.