text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Brusné kolo 125


Diamantové kotouče OPTIMAprofi hrncové. Diamantový brusný kotouč určený pro broušení rovinných ploch stavebních materiálů. Při broušení kotoučem s dvouřadým segmentem se dosahuje mírně hrubšího povrchu než při broušení kotoučem s turbo segmentem. Odstraňuje vrásky a povrchové úpravy jako graffitti, barvy, tér nebo živici a staré zvětralé nátěry na betonových površích. Nivelizuje potěry a připravuje podklady na nové položení průmyslových podlah. Odstraňuje všechny betonové "nosy" a zbytky od bednění. Výsledkem je čistý, vybroušený povrch. Opracovávané materiály: Beton, zámková dlažba, betonová dlažba, omítky, cihly. Broušení za sucha i mokra.

Objednací číslo Q1160.000.125
Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 3.2
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro cihly Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 3.2
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro cihly Ano
Vhodné pro beton Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.2
Segmentace Jiný
Značka Optima

Čísla materiálu

Objednací číslo Q1160.000.125
EAN 8595129313671
UBB 500503478017
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky DH125
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.