text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Řezné kotouče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Řezné kotouče
Q1116.180.025
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
Optima Řezný kotouč IP18025 180X2,5X22,2
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Q1116.180.025
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
2.5
Průměr kotouče (mm)
180
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
22.2
Značka
Optima
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
2.5
Průměr kotouče (mm)
180
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
22.2
Značka
Optima
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
Q1116.180.025
EAN
8595129322147
UBB
500613428829
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
IP18025