text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Řezný kotouč IP15030 150X3 24R-BF


Řezné kotouče OPTIMAprofi na ocel. Profesionální řezné kotouče OPTIMAprofi typ A36U-BF určeny pro řezání oceli při použití úhlových brusek všech výkonových tříd. Jejich charakteristickým znakem je vysoký výkon, dlouhá životnost a výborné pracovní výsledky.

Objednací číslo Q1116.150.030
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 150
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 150
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Značka Optima

Čísla materiálu

Objednací číslo Q1116.150.030
EAN 8595129301111
UBB 500503284969
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky IP15030
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.