text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Řezný kotouč IP12520 125X2,0X22,2


Řezné kotouče OPTIMAprofi na ocel. Profesionální řezné kotouče OPTIMAprofi typ A36U-BF určeny pro řezání oceli při použití úhlových brusek všech výkonových tříd. Jejich charakteristickým znakem je vysoký výkon, dlouhá životnost a výborné pracovní výsledky.

Objednací číslo Q1116.125.020
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Značka Optima

Čísla materiálu

Objednací číslo Q1116.125.020
EAN 8595129300855
UBB 500512384883
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky IP12520
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.