text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Řezný kotouč IK15025 150X2,5


Řezné kotouče OPTIMAflex na kámen s možností použití na litinu. Řezné kotouče OPTIMA flex typ C30S-BF jsou určeny pro řezání cihel, střešních tašek, umělého kamene, betonu a dalších stavebních materiálů.

Objednací číslo Q1055.000.150
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 150
Vhodné pro cihly Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 150
Vhodné pro cihly Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Vhodné pro litinové trubky Ano
Vhodné pro střešní tašky Ano
Průměr otvoru 22.2
Značka Optima

Čísla materiálu

Objednací číslo Q1055.000.150
EAN 8595129300206
UBB 500500049563
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky IK15025
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.