text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Řezný kotouč IK12525 125X2,5


Řezné kotouče OPTIMAflex na kámen s možností použití na litinu. Řezné kotouče OPTIMA flex typ C30S-BF jsou určeny pro řezání cihel, střešních tašek, umělého kamene, betonu a dalších stavebních materiálů.

Objednací číslo Q1055.000.125
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro cihly Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro cihly Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Vhodné pro litinové trubky Ano
Vhodné pro střešní tašky Ano
Průměr otvoru 22.2
Značka Optima

Čísla materiálu

Objednací číslo Q1055.000.125
EAN 8595129300190
UBB 500500049498
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky IK12525
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.